曜日別特売

耐久ラインテープ

耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン耐久ラインテープ - アズワン

耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済

材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906978-50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20906987-50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20906996-50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20907005-50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20907014-50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20907023-オレンジ50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
20907032-虎柄50200.16PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート
7,150
7,140
7,854(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐久ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする