アズワン
ステンレスヘビーワゴン
仕様
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
610×410×809、(有効作業)600×400
耐荷重(kg/段)
50
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
75
棚板調整ピッチ(mm)
50
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20907757
枠付き2段
2
3-1557-01
¥
52,200
¥
52,100
¥
57,310
(税込)
翌々日出荷
20907766
枠付き3段
3
3-1557-02
¥
61,600
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください