アズワン
分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様
●磁化率:25μT未満
付属品
アルミケース
材質
非磁性ステンレス鋼
タイプ
F-1級
等級
OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm
3
)
7.94~7.96
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20908213
-
500
3-1587-01
¥
22,500
¥
22,275
¥
24,503
(税込)
翌々日出荷
20908222
-
200
3-1587-02
¥
16,000
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
12日以内出荷
20908238
-
100
3-1587-03
¥
10,500
¥
10,395
¥
11,435
(税込)
12日以内出荷
20908247
-
50
3-1587-04
¥
7,800
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
翌々日出荷
20908256
-
20
3-1587-05
¥
7,400
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
翌々日出荷
20908265
-
10
3-1587-06
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌々日出荷
20908274
-
5
3-1587-07
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌々日出荷
20908283
-
2
3-1587-08
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌々日出荷
20908292
-
1
3-1587-09
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌々日出荷
20908308
-
0.5
3-1587-10
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908317
-
0.2
3-1587-11
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
12日以内出荷
20908326
-
0.1
3-1587-12
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908335
-
0.05
3-1587-13
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908344
-
0.02
3-1587-14
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
12日以内出荷
20908353
-
0.01
3-1587-15
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908362
-
0.005
3-1587-16
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908378
-
0.002
3-1587-17
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
20908387
-
0.001
3-1587-18
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください