アンダーデスクラック

アンダーデスクラック - トヨダプロダクツアンダーデスクラック - トヨダプロダクツ

デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。

付属品組み立て用工具材質スチール(粉体塗装)有効高さ(mm)棚下283内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908868UR-500ライトグレー500×250×5531段203.4
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
20908877UR-700ライトグレー700×250×5531段253.8
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする