曜日別特売

FEPチューブ

FEPチューブ - アズワンFEPチューブ - アズワン

ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。

長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200内容量1個
注意
※使用温度・溶液により変化します。※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20909078FEP 2- 332-352-01
5,090
5,039
5,543(税込)
当日出荷
20909087FEP 2- 442-352-02
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20909096FEP 3- 442-352-03
7,040
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
20909105FEP 4- 662-352-04
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909114FEP 6- 882-352-05
27,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909123FEP 8-10102-352-06
32,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909132FEP10-12122-352-07
46,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909148FEP12-14142-352-08
52,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909157FEP14-16162-352-09
59,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする