PFAチューブ

PFAチューブ - アズワン
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209091661.59×3.171.593.172-390-01
13,400
13,266
14,593(税込)
翌々日出荷
209091753.17×6.353.176.352-390-02
38,700
38,313
42,144(税込)
当日出荷
209091843.96×6.353.966.352-390-03
28,400
28,116
30,928(税込)
翌々日出荷
209091934.35×6.354.356.352-390-04
29,300
29,007
31,908(税込)
翌々日出荷
209092026.35×9.526.359.522-390-05
56,100
55,539
61,093(税込)
当日出荷
209092187.52×9.527.529.522-390-06
34,300
33,957
37,353(税込)
翌々日出荷
209092279.52×12.79.5212.72-390-07
57,400
56,826
62,509(税込)
当日出荷
2090923610.7×12.710.712.72-390-08
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
2090924515.88×19.515.8819.52-390-09
116,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする