曜日別特売

小型振動計

小型振動計 - アズワン小型振動計 - アズワン

オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。

周波数範囲
加速度(ACC):3Hz~10kHz
速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)
変位(DISP):10Hz~400Hz
測定範囲加速度(ACC)/0.02~200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02~200mm/s RMS、 変位(DISP)/2~2000μm EQ p-p本体寸法(mm)48×23.5×145mm精度±5%対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×23.5×145データメモリ最大256個デジタル表示数値表示4桁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
温度範囲(℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
精度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209109253116加速度(ACC)/0.02~200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02~200mm/s RMS、 変位(DISP)/2~2000μm EQ p-pピックアップ温度範囲(℃):-10~+6048×23.5×145±5%2-956-01
168,000
167,000
183,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
209109343116A加速度(ACC)/0.02~200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02~200mm/s RMS、 変位(DISP)/2~2000μm EQ p-pピックアップ温度範囲(℃):-10~+11048×23.5×145±5%2-956-02
180,000
179,000
196,900(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする