曜日別特売

金属缶 天切缶

金属缶 天切缶 - アズワン金属缶 天切缶 - アズワン
(7件のレビュー)
材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04内容量1缶
注意
商品の高さは蓋を含みます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911302-18238×238×350
2,490
2,465
2,712(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911302
2023-06-12
用途: お米入れに!
アニマコーヒー卸売・小売業

ちょっとふたが緩めでした。もう少しきつめだったら星5つです。

対象商品 : 20911302
2023-02-28
用途: 加熱製品の受け皿として
製造業

清潔で、強度にも何の問題もありません。よく出来ています

対象商品 : 20911302
2022-04-04
用途: おせんべい スナック菓子入れ物
株式会社横河ブリッジ

これに入れておくだけで、しけらない優れものです。ビニ-ル袋
に入れればもっといかも。

対象商品 : 20911302
2021-12-17
用途: 粉末保管時
株式会社シリカウェーブ製造業

粉末を保管する入れ物を探していました。とても満足のいくものでした。

対象商品 : 20911302
2020-08-05
用途: ドラム缶からの小分け用
製造業

想像通りの品物でした。。
また宜しくお願い致します。

対象商品 : 20911302
2020-01-06
用途: 木炭の保管用

品質は問題無し。フタのしまりもしっかりしています。梱包も丁寧で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20911302
2016-01-28
用途: 塗料を入れている

使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする