金属缶 ペール缶

金属缶 ペール缶 - アズワン金属缶 ペール缶 - アズワン
(3件のレビュー)
材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06内容量1セット(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911327-
4,170
4,128
4,541(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911327
2023-04-03
用途: 照明器具のPCB廃棄に購入。
湘南民主商工会その他業種

蓋が一回締めると開けるとき大変だがそうしないと意味がないのかな、と思うので満足です。

対象商品 : 20911327
2022-06-21
用途: PCB処理分に使用
株式会社日吉パーキングセンター不動産業

指定されたペール缶を探していたので購入出来てよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 20911327
2019-06-10
用途: 塗装作業時

取り外しが楽な天板が使われているので作業性がアップしますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする