金封ふくさ ちりめん

金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ) 金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ) 金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ) 金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ) 金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ) 金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

金封を包む手間がかからないポケットタイプの簡易ふくさです。

寸法(mm)205×120 タイプ兼用 材質(裏地)ポリエステル65%、綿35% 材質(表地)ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20763688 44-1205
1,900
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20763688
2020-10-23
用途:
会社用
株式会社トーワエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

写真では地模様があるように写っていますが、普通に紫の一色でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに問い合わせ最新の画像に差し替え対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする