IKURATOOLS(育良精機)
インバーター制御 エアープラズマカッター
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)
30
付属品
L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm
2
-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番
772-6686
質量(kg)
17.5
定格電圧(V)
単相100
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
145×450×225
定格出力電圧
2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)
27
定格入力(kW)
2.7
内容量
1台
注意
※エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20765158
ISK-IAP151
¥
420,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください