CF-1W ピンロックシート

CF-1W ピンロックシート - OGK KABUTO
(9件のレビュー)

CF-1Wシールド専用ピンロックシート。

クリア内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819584-
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20819584
2024-07-11
用途: ヘルメットシールドに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、雨の日に曇り止めを、シールドに塗っていたが、この商品をシールドに貼ってからは雨の日に曇らなくなり、曇り止めを塗る必要が無くなりました。

対象商品 : 20819584
2024-05-10
用途: バイク通勤のヘルメット用
丸和建具製造業

眼鏡を掛けているのでフルフェイスのシールドと眼鏡の二重に曇る為せめてシールドだけでもと思いこの商品を装着しました。効果覿面です。後は眼鏡の曇り止めを定期的にするだけです。

対象商品 : 20819584
2023-12-20
用途: バイク用ヘルメットの曇り止め
その他業種

今シーズン、新たにヘルメットを購入し使用していましたが、晩秋辺りから気温の低下とともにシールドが曇るため、初めてピンロックシートを取付けました。今までのメットの場合は、曇り止めスプレー等で対処していましたが、今回これを付けると全くシールドが曇らなく、気温の低い早春や晩秋の視界確保と安全運転には必需品です。汎用品も出回っていますが、純正のためピッタリとシールドにマッチし、早く付けとくべきだったと感じました。
フルフェイスを使用している方には、是非おすすめの商品です。

対象商品 : 20819584
2021-03-04
用途: 毎日通勤時に使用 (往復110km)

2年以上通勤に使用したら、ピンロックシート顔側の表面に気泡が出来てしまい見えづらくなった為、新品購入。
使用してみると、素晴らしく良く見えまた曇りも全くありません。さっさと交換していればよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20819584
2021-01-28
用途: ヘルメットの曇り解消の為
株式会社アルテミシア医療・福祉・介護関連業

取り付ける際にここまで曲げていいのか?くらいまで曲げて取り付けるので割れるんじゃないか?心配でしたが特に問題はありませんでした。
装着後は雨の日でも曇ることがありませんので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 20819584
2020-09-13
用途: バイク運転用

シールド単体で使うより遥かに曇りが出にくくなった。
後は雨の日の使用でどうなるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20819584
2020-01-24
用途: ヘルメットにとりつけ
その他業種

二回目の購入です。使い勝手は分かっているので問題ありません。消耗品nanoでもう少しリーズナブルになる事を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 20819584
2017-03-28
用途: バイクヘルメットの曇り止め

これを付けると全くシールドが曇らなく冬の安全確保には必需品です。取り付けにコツがいりますが、付けてしまうと密着性も良く2枚付けてるようには見えません。フルフェイスを使用している方には是非おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする