サイクルカバー すそしぼるくん 1型

サイクルカバー すそしぼるくん 1型 - 平山産業サイクルカバー すそしぼるくん 1型 - 平山産業サイクルカバー すそしぼるくん 1型 - 平山産業サイクルカバー すそしぼるくん 1型 - 平山産業

掛け外しらくらく!
裾は絞り式!使用後のたたみかんたん!
あなたの自転車にピッタリフィット!
前後がゴム付きなので、無理なく掛け外しができます。
すそ部分は絞り式なので風をはらむ心配もなく、また下部は柔らかな生地を使用しており絞りやすくなっています。
絞りひもをゆるめ頭部ベルト2ヶ所(フロント部ブラック)を持ち上に引き抜くと、空気は自然に外に抜けます。カンタンにクロスたたみができます。

付属品ロープパイレン、ストッパーYKKLC5SR、ロープフック付適合14~20インチ材質天部・裾部)ポリエステル100%シルバー寸法(全長×全高×全幅W)(mm)158×85×45アズワン品番64-9549-40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819697-
5,490
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする