除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 - シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 - シャープ
使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)内容量1台
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。
※使用環境や使用場所(食用油など油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など)により交換時期が早くなる場合があります。
ACアダプタ(注文コード21501086)は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
風量(m3/min)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888762IG-301JF脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル1.9(フルパワー)2.9、(強)2.2、(中)1.5、(静音)0.7452×156×142(手ねじ、脚含む)(フルパワー)3.8、(強)3.0、(中)2.2、(静音)1.4
98,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
20888787IG-251JF脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル、除塵フィルター1.0(フルパワー)2.5、(強)2.1、(中)1.7、(静音)1.1、【除塵フィルター取付時】(フルパワー)1.0、(強)0.8、(中)0.6、(静音)0.4本体:115×105×205(脚含む)(フルパワー)3.9、(強)3.1、(中)2.4、(静音)1.4、【除塵フィルター取付時】(フルパワー)0.6、(強)0.5、(中)0.4、(静音)0.2
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする