リアン パンツ AP6232

リアン パンツ AP6232 - ボンマックスリアン パンツ AP6232 - ボンマックスリアン パンツ AP6232 - ボンマックスリアン パンツ AP6232 - ボンマックスリアン パンツ AP6232 - ボンマックスリアン パンツ AP6232 - ボンマックス

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

タイプベルトループ6cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き混率(%)ポリエステル99、レーヨン1丈(cm)フリー(股下88)生地リブストライプ性別女性用内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924313AP6232ネイビー×グレイ5号6689
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924322AP6232ネイビー×グレイ7号6891
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924338AP6232ネイビー×グレイ9号7193
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924347AP6232ネイビー×グレイ11号7495
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924356AP6232ネイビー×グレイ13号7797
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924365AP6232ネイビー×グレイ15号81100
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924374AP6232ブラックグレイ5号6689
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924383AP6232ブラックグレイ7号6891
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924392AP6232ブラックグレイ9号7193
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924408AP6232ブラックグレイ11号7495
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924417AP6232ブラックグレイ13号7797
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20924426AP6232ブラックグレイ15号81100
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536225AP6232ネイビー×グレイ17号86104
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536234AP6232ネイビー×グレイ19号91109
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536243AP6232ネイビー×グレイ21号96114
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536259AP6232ブラックグレイ17号86104
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536268AP6232ブラックグレイ19号91109
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48536277AP6232ブラックグレイ21号96114
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする