ボンマックス
FACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(チェック) FB5023M
材質
ポリエステル100%
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
生地
コンフォートセンサー
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21118676
FB5023M
ネイビー
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118685
FB5023M
ネイビー
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118694
FB5023M
ネイビー
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118703
FB5023M
ネイビー
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118712
FB5023M
ネイビー
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118728
FB5023M
ネイビー
4L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118737
FB5023M
ネイビー
5L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118746
FB5023M
ホワイト
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118755
FB5023M
ホワイト
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118764
FB5023M
ホワイト
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118773
FB5023M
ホワイト
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118782
FB5023M
ホワイト
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118798
FB5023M
ホワイト
4L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118807
FB5023M
ホワイト
5L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください