ボンマックス
FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄A) FB4018L
材質
ポリエステル100%
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
生地
コンフォートセンサー
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21118816
FB4018L
ブルー
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118825
FB4018L
ブルー
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118834
FB4018L
ブルー
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118843
FB4018L
ブルー
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118852
FB4018L
ブルー
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118868
FB4018L
ホワイト
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118877
FB4018L
ホワイト
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118886
FB4018L
ホワイト
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118895
FB4018L
ホワイト
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118904
FB4018L
ホワイト
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118913
FB4018L
ターコイズ
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118922
FB4018L
ターコイズ
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118938
FB4018L
ターコイズ
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118947
FB4018L
ターコイズ
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21118956
FB4018L
ターコイズ
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください