ボンマックス
FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄B) FB4019L
材質
ポリエステル100%
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
生地
コンフォートセンサー
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21119175
FB4019L
ネイビー
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119184
FB4019L
ネイビー
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119193
FB4019L
ネイビー
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119202
FB4019L
ネイビー
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119218
FB4019L
ネイビー
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119227
FB4019L
ピンク
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119236
FB4019L
ピンク
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119245
FB4019L
ピンク
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119254
FB4019L
ピンク
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119263
FB4019L
ピンク
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119272
FB4019L
ラベンダー
S
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119288
FB4019L
ラベンダー
M
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119297
FB4019L
ラベンダー
L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119306
FB4019L
ラベンダー
LL
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21119315
FB4019L
ラベンダー
3L
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください