ボンマックス
FACE MIX ヒッコリーサロンエプロン FK7150
スリット入りなので締め付けを軽減します。
いろんな用途に使えるポケット付き、ペンを挿したりできる小さなポケット付き、鍵類を吊り下げるのに便利なDカン付き。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル50、綿50
前丈(cm)
46
アズワン品番
64-4111-26
身幅(cm)
85.5
生地
ヒッコリーストライプ
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20927393
FK7150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください