曜日別特売

ポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114

ポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 - ボンマックス
(2件のレビュー)

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。
Yシャツを参考にした、物を入れやすいポケット位置。

材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40%機能吸汗速乾生地鹿の子内容量1枚
全200種類を絞り込む
サイズ
200種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21142826MS3114杢グレーGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142844MS3114杢グレーS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142853MS3114杢グレーM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142862MS3114杢グレーL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142878MS3114杢グレーLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142887MS3114杢グレー3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142896MS3114杢グレー4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142905MS3114杢グレー5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142923MS3114レッドGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142948MS3114レッドS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142957MS3114レッドM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142966MS3114レッドL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142975MS3114レッドLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142984MS3114レッド3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21142993MS3114レッド4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143002MS3114レッド5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143027MS3114サックスGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143045MS3114サックスS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143054MS3114サックスM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21143063MS3114サックスL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143072MS3114サックスLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143088MS3114サックス3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143097MS3114サックス4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143106MS3114サックス5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143124MS3114ロイヤルブルーGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143142MS3114ロイヤルブルーS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143158MS3114ロイヤルブルーM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143167MS3114ロイヤルブルーL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143176MS3114ロイヤルブルーLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143185MS3114ロイヤルブルー3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143194MS3114ロイヤルブルー4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143203MS3114ロイヤルブルー5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143228MS3114ネイビーGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143246MS3114ネイビーS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143255MS3114ネイビーM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143264MS3114ネイビーL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143273MS3114ネイビーLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143282MS3114ネイビー3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143298MS3114ネイビー4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143307MS3114ネイビー5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143325MS3114ライトピンクGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143343MS3114ライトピンクS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143352MS3114ライトピンクM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143368MS3114ライトピンクL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143377MS3114ライトピンクLL
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143386MS3114ライトピンク3L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143395MS3114ライトピンク4L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143404MS3114ライトピンク5L
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143422MS3114イエローGM
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21143447MS3114イエローS
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21143544
2024-07-08
用途: 仕事着として購入しました。
サービス業

残念ながらボディ部は問題無く色も素材も気に入ったのですが、袖の絞りが窮屈だったのが惜しいところです。 伸びるまで使ってみます。

対象商品 : 21144165
2022-05-21
用途: お出かけにも、作業着にも!
葛籠屋工房建設業・工事業

肌触りも良く、しっかりしていて気に入ってます。仕事に来ていても作業着には、見えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする