曜日別特売

ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115

ポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックスポケット付 CVC鹿子ドライ長袖ポロシャツ MS3115 - ボンマックス
(2件のレビュー)

着心地がよく動きやすい鹿の子ドライ長袖ポロシャツ
毛羽の少ない滑らかな肌触りの快適素材を使用した長袖ポロシャツ。左胸には使い勝手のよいポケットを配置し、幅広い業種のワーカーに対応します。身幅はコンパクト設定。
快適新素材VORTEX
VORTEX(ボルテックス)はエアの旋回流を利用した新しい紡績方法で仕上げた糸を使用した素材。優れた特長があります。
・水を吸いやすい ・毛羽が少ない ・毛玉をおさえる ・洗濯に強い

混率(%)綿60%ポリエステル40%機能速乾素材6.5oz 220g/m2 28/1 鹿の子 綿60% ポリエステル40%生地鹿の子ポケット付き
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20927418MS31151枚サックスSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927427MS31151枚サックスS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927436MS31151枚サックスM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927445MS31151枚サックスL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927454MS31151枚サックスLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927463MS31151枚サックス3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927472MS31151枚ロイヤルブルーSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927488MS31151枚ロイヤルブルーS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927497MS31151枚ロイヤルブルーM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927506MS31151枚ロイヤルブルーL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927515MS31151枚ロイヤルブルーLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
20927524MS31151枚ロイヤルブルー3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927533MS31151枚ネイビーSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927542MS31151枚ネイビーS
3,8002,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927558MS31151枚ネイビーM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927567MS31151枚ネイビーL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927576MS31151枚ネイビーLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927585MS31151枚ネイビー3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
20927594MS31151枚ライトピンクSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927603MS31151枚ライトピンクS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927612MS31151枚ライトピンクM
3,8002,298
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り1点です
20927628MS31151枚ライトピンクL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
20927637MS31151枚ライトピンクLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927646MS31151枚ライトピンク3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927655MS31151枚イエローSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927664MS31151枚イエローS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927673MS31151枚イエローM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927682MS31151枚イエローL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927698MS31151枚イエローLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927707MS31151枚イエロー3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927716MS31151枚オレンジSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927725MS31151枚オレンジS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927734MS31151枚オレンジM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927743MS31151枚オレンジL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927752MS31151枚オレンジLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927768MS31151枚オレンジ3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927777MS31151枚ホワイトSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927786MS31151枚ホワイトS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927795MS31151枚ホワイトM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927804MS31151枚ホワイトL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927813MS31151枚ホワイトLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927822MS31151枚ホワイト3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927838MS31151枚ブラックSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927847MS31151枚ブラックS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927856MS31151枚ブラックM
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927865MS31151枚ブラックL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
20927874MS31151枚ブラックLL
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927883MS31151枚ブラック3L
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
20927892MS31151枚ミントグリーンSS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20927908MS31151枚ミントグリーンS
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20927628
2021-06-01
用途: 普段の仕事着で
葛籠屋工房建設業・工事業

生地は良いのですが、少し着心地がきつめです。特に袖がもう少しゆったりすると楽なのですが・・・!

対象商品 : 20927698
2018-08-22
用途: 木工作業
いえろうはうす木工製造業

刺繍の社名が大変気に入りました。またお願いしたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする