| 21144813 | MS3116 | 杢グレー | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21144822 | MS3116 | 杢グレー | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21144838 | MS3116 | 杢グレー | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21144847 | MS3116 | 杢グレー | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21144856 | MS3116 | 杢グレー | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21144865 | MS3116 | 杢グレー | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21144874 | MS3116 | 杢グレー | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21144883 | MS3116 | 杢グレー | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21144892 | MS3116 | レッド | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21144908 | MS3116 | レッド | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21144917 | MS3116 | レッド | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21144926 | MS3116 | レッド | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21144935 | MS3116 | レッド | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21144944 | MS3116 | レッド | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21144953 | MS3116 | レッド | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21144962 | MS3116 | レッド | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21144978 | MS3116 | サックス | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21144987 | MS3116 | サックス | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21144996 | MS3116 | サックス | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21145005 | MS3116 | サックス | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21145014 | MS3116 | サックス | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21145023 | MS3116 | サックス | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21145032 | MS3116 | サックス | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21145048 | MS3116 | サックス | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21145057 | MS3116 | ロイヤルブルー | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21145066 | MS3116 | ロイヤルブルー | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21145075 | MS3116 | ロイヤルブルー | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21145084 | MS3116 | ロイヤルブルー | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21145093 | MS3116 | ロイヤルブルー | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21145102 | MS3116 | ロイヤルブルー | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21145118 | MS3116 | ロイヤルブルー | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21145127 | MS3116 | ロイヤルブルー | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21145136 | MS3116 | ネイビー | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21145145 | MS3116 | ネイビー | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21145154 | MS3116 | ネイビー | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21145172 | MS3116 | ネイビー | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21145188 | MS3116 | ネイビー | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21145197 | MS3116 | ネイビー | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21145206 | MS3116 | ネイビー | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21145242 | MS3116 | ネイビー | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21145294 | MS3116 | イエロー | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21145303 | MS3116 | イエロー | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|
| 21145312 | MS3116 | イエロー | M | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 42 | 21 | | |
|
| 21145328 | MS3116 | イエロー | L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 43.5 | 22 | | |
|
| 21145337 | MS3116 | イエロー | LL | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 45.5 | 23 | | |
|
| 21145346 | MS3116 | イエロー | 3L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 49 | 24 | | |
|
| 21145355 | MS3116 | イエロー | 4L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 51 | 25 | | |
|
| 21145364 | MS3116 | イエロー | 5L | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 54 | 26 | | |
|
| 21145373 | MS3116 | オレンジ | SS | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 35 | 20 | | |
|
| 21145382 | MS3116 | オレンジ | S | 6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% | 41 | 20 | | |
|