曜日別特売

ライトベンチコート MJ0066

ライトベンチコート MJ0066 - ボンマックスライトベンチコート MJ0066 - ボンマックスライトベンチコート MJ0066 - ボンマックス
(2件のレビュー)

軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。

種別ベンチコート材質ポリエステル100%機能保温性、撥水性、耐水性、防風性生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ内容量1着
注意
※GFサイズは女性サイズの為、フロントの開きが逆になります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21148058MJ0066レッドGF
12,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
21148067MJ0066レッドJr.F
12,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
21148094MJ0066ロイヤルブルーGF
12,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
21148103MJ0066ロイヤルブルーJr.F
12,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
21148268MJ0066ホワイトJr.F
12,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
21148076MJ0066レッドF
12,800
7,790
8,569(税込)
欠品中
返品不可
21148085MJ0066レッドXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148112MJ0066ロイヤルブルーF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148128MJ0066ロイヤルブルーXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148137MJ0066ネイビーGF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148146MJ0066ネイビーJr.F
12,800
取扱い終了
返品不可
21148155MJ0066ネイビーF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148164MJ0066ネイビーXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148173MJ0066イエローGF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148182MJ0066イエローJr.F
12,800
取扱い終了
返品不可
21148198MJ0066イエローF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148207MJ0066イエローXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148216MJ0066オレンジGF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148225MJ0066オレンジJr.F
12,800
取扱い終了
返品不可
21148234MJ0066オレンジF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148243MJ0066オレンジXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148252MJ0066ホワイトGF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148277MJ0066ホワイトF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148286MJ0066ホワイトXL
12,800
取扱い終了
返品不可
21148295MJ0066ブラックGF
12,800
取扱い終了
返品不可
21148304MJ0066ブラックJr.F
12,800
取扱い終了
返品不可
21148313MJ0066ブラックF
12,800
取扱い終了
21148322MJ0066ブラックXL
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21148234
2017-12-22
用途: 屋外でのイベント
株式会社サンライズホールディングスサービス業

オペレーターの方の対応がとても良く、感心させられました。
まだ商品は使用していませんが試着した感じでは暖かく良さそうです。

対象商品 : 21148322
2017-12-12
用途: 作業時
株式会社ナカリキッドコントロール製造業

物品受入れ倉庫にて使用していますが温かくてとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする