Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U

Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U - ボンマックスNatural Smile トレーニングジャケット TJ0800U - ボンマックス

裾と袖口リブのライン使いがポイントのトレーニングジャケット。
ボディの前後にパネル切り替えを施して、動きやすくスタイリッシュなデザインに仕上げています。
首元にファスナーの収納ポケットを設置。金具が肌に直接触れる不快感を防ぎます。

材質ポリエステル100%基本仕様両脇ポケット付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21150018TJ0800UグレーSS
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150027TJ0800UグレーS
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150036TJ0800UグレーM
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150045TJ0800UグレーL
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150054TJ0800UグレーLL
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150063TJ0800Uグレー3L
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150072TJ0800UネイビーSS
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150088TJ0800UネイビーS
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150097TJ0800UネイビーM
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150106TJ0800UネイビーL
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150115TJ0800UネイビーLL
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150124TJ0800Uネイビー3L
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする