ボンマックス
Natural Smile ハーフパンツ TP6801U
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。
ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
材質
ポリエステル100%
基本仕様
両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能
ストレッチ対応、吸汗速乾
生地
ポンチローマ
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21150255
TP6801U
グレー
SS
24
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150264
TP6801U
グレー
S
25
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150273
TP6801U
グレー
M
26
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150282
TP6801U
グレー
L
27
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150298
TP6801U
グレー
LL
28
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150307
TP6801U
グレー
3L
29
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150316
TP6801U
ネイビー
SS
24
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150325
TP6801U
ネイビー
S
25
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150334
TP6801U
ネイビー
M
26
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21150343
TP6801U
ネイビー
L
27
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150352
TP6801U
ネイビー
LL
28
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21150368
TP6801U
ネイビー
3L
29
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください