ポータブルコーナートイレ

ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]ポータブルコーナートイレ - サンコー[日用品]

本体を開いて、底板で固定し、便座とフタをのせることで簡単に組立てできます。
折りたたみ式ですので、持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。)
コーナーに置けるので場所をとりません。
約120kgの体重まで支えることができます。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
汚れた場合は、水洗いできます。(底板は洗えません)
凝固剤汚物袋は10回分をセット。

使用可能回数10回分材質(トイレ本体)本体便座:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、底板:木、(クッションシート)表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)、(凝固剤)高分子ポリマー、(汚物袋)ポリエチレンブラウン質量(g)2790寸法(cm)48×35×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917173R-46
11,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする