曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 %
CAT III 600 V の安全性評価
ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験
片手での使用に適した小型で軽量のデザイン
堅牢で、耐久性に優れたデザイン
自動シャットダウン
電池の交換が容易

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917837FLUKE-101KIT1台---
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
04397358FLUKE-101KIT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット400/4k/40k/400k/4M/40M160単4電池2本
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797400FLUKE-101KIT(英語版一般校正証明書付)1セット400/4k/40k/400k/4M/40M160単4電池2本
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917837
2016-04-23
用途: 現場にて電圧測定等に使用
福岡電技

今回友人に頼まれて、購入。
フルーク制は周波数に表示が良いから選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする