曜日別特売

デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)
(3件のレビュー)

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド

動作湿度(%)
<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、
「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917846FLUKE-1061台[確度:0.5 % +3]6.000、60.00・600.0[確度:3.0 % + 3]600.0m、[確度:1.0 % + 3]6.000・60.00・600.0[確度:0.5 % + 3]400、[確度:0.5 % + 2]4k・40k・400k・4M、[確度:0.09 % + 2]40M200
10,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
04397184FLUKE-106(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット[確度:0.5 % +3]6.000、60.00・600.0[確度:3.0 % + 3]600.0m、[確度:1.0 % + 3]6.000・60.00・600.0[確度:0.5 % + 3]400、[確度:0.5 % + 2]4k・40k・400k・4M、[確度:0.09 % + 2]40M200
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797409FLUKE-106(英語版一般校正証明書付)1セット[確度:0.5 % +3]6.000、60.00・600.0[確度:3.0 % + 3]600.0m、[確度:1.0 % + 3]6.000・60.00・600.0[確度:0.5 % + 3]400、[確度:0.5 % + 2]4k・40k・400k・4M、[確度:0.09 % + 2]40M200
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917846
2019-07-14
用途: 機械のメンテナンス作業時
サービス業

自分は機械のメンテナンスに使用してます。小さいボディーで持ち運びや作業時に邪魔にならず、それでいて機能は充実していて何よりコストパフォーマンスに優れた逸品です。皆さんにオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 20917846
2019-04-01
用途: 電機試験の確認用

小型で片手で持てるため、配電盤等の電圧確認には重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 20917846
2017-02-17
用途: 電子機器のメンテナンス
海洋電子工業株式会社

大きさも丁度よく使い勝手もよい。
価格的に106にしたが107でも良かったかもしれない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする