デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)

正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。

仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917943FLUKE-1771台[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M43×185×90420
46,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
04397367FLUKE-177(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M43×185×90420
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797479FLUKE-177(英語版一般校正証明書付)1セット[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M43×185×90420
オープン
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする