デジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータ - フルーク(FLUKE)

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。

機能
真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定
モーター・ドライブの電圧と周波数を高確度に測定するための選択可能なフィルター
0.05 % DC 確度
6000 カウント、3 ~ 3/4 桁
4-1/2 桁モードでの高分解能測定 (20000 カウント)
1000 V までの AC/DC 電圧を測定
最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A
内蔵の温度計により携帯するツールが 1 台減少 (TC プローブを含む)
200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %
抵抗、導通、およびダイオードテスト
10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応
最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉
250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉
相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除
自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現
雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド
大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上
高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ
入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告
バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード
すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる
内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
付属品TL75 テストリード、AC175 ワニ口クリップ、ホルスター、9V電池 (装着済み)、80BK 温度プローブトラスコ品番765-7498寸法(mm)201×98×52分解能(DC電圧)最大10μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01μA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(温度測定)-200.0~1090℃、(80BK温度プローブ)-40.0~260℃、(コンダクタンス)60.00nS湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917977Fluke 87V3559V電池
62,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする