曜日別特売

着脱式ジョー クランプ・メータ

着脱式ジョー クランプ・メータ - フルーク(FLUKE)

堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397218FLUKE-365(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット200.0200.0単三電池 2 本最大18275
オープン
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797540FLUKE-365(英語版一般校正証明書付)1セット200.0200.0単三電池 2 本最大18275
オープン
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918162FLUKE-3651台-----
49,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20918162FLUKE-36547903277FLUKE-365FLUKE-365 グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE) 47903277グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365フルーク(FLUKE)1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする