曜日別特売

住宅用強化液消火器

住宅用強化液消火器 - 初田製作所
(10件のレビュー)

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。

種類薬剤/強化液(中性)放射時間22秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~6m(20℃)仕様薬剤(強化液)1L質量(kg)2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917627KLZ-1000
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917627
2024-01-30
用途: 災害時用
協栄鋲工株式会社卸売・小売業

まだ使用はしておりませんが
自宅にあってもとてもかわいいです。

対象商品 : 20917627
2022-02-23
用途: 万が一の備え
エヌ・エス・エス株式会社

自宅の壁紙がホワイト系なのでこちらを選びました。赤のABC型と違い雰囲気に溶け込み違和感がありません。オール電化ですのでこちらの能力で十分と思い購入しました。使用期限まで何事もないことを祈るばかりですが、生活に対する安心感は違います。こちらを購入してよかった。

対象商品 : 20917627
2022-05-05
用途: 仕事と家庭
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

アーク溶接がある場合に現場に持って行きます。普段は家庭に置いています。

対象商品 : 20917627
2021-03-13
用途: 日常生活
運輸・通信業

使用せずに期限を過ぎるのが望ましいので満足度については分かりません。白塗りのデザインが家庭用として良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20917627
2020-09-13
用途: キッチンに
個人のお客様

事務所のキッチン用に。
使ってないので使用感は分かりませんが、安いし白いキッチンにピッタリで満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20917627
2020-06-19
用途: 火事の時の消火に使う
岩渕工務店建設業・工事業

お決まりの赤い消火器でなく白だったので、LDKに置いても違和感なくてよいと思う。それに使いやすそう。
ただ、実際に使用した場合は粉ほど後の片づけが大変ではないと思うが、液体がどれくらい家の中に飛び散るのか心配である。

2が参考にしています
対象商品 : 20917627
2020-03-31
用途: 万が一のために
工房へーいちサービス業

自宅キッチン用に購入しました。
万が一の火災に備えての購入です。
スプレータイプでは火災への備えとしては心許ないですし、赤い消化器はデザイン的にちょっと...と思いつつ探していたら、白い消化器を見つけました。粉末ではなく消火液である点も購入のポイントでした。
小型のためキッチンの冷蔵庫横においています。

1が参考にしています
対象商品 : 20917627
2017-11-25
用途: 家庭

自宅キッチンに置くため、デザインが良い物を探していました。リサイクルシールも付いていたので購入。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする