難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ

難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ - ニッケ商事難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ - ニッケ商事難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ - ニッケ商事
(1件のレビュー)

防炎備蓄に最適。
緊急時にすぐ取り出せる。
二次災害から身を守る。

グリーン購入法適合仕様真空パック・パッケージ入り材質ポリエステル100%質量(kg)1ベージュ系外形寸法(mm)2000×1400規格日本防炎協会:製品番号:DD25021エコマーク認定認定加工四方三つ巻きヘムエコマーク認定番号19 104 004内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917636N301130
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917636
2018-11-26
用途: 社内担架BOX内に備品として収納
製造業

まだ使用してませんが、コンパクトなパッケージと記載機能に満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする