サカエ
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ
中身が一目で確認できる透明タイプ
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918878
23-3TM用フタ
530×377×36
半透明
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください