サカエ
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ
中身が一目で確認できる透明タイプ
外寸法・幅(mm)
484
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918896
31TM用フタ
484×365×36
半透明
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください