曜日別特売

サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ

サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ - サカエ
(1件のレビュー)

中身が一目で確認できる透明タイプ

外寸法・幅(mm)346外寸法・高さ(mm)22外寸法・奥行(mm)257内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209190547-2TM用フタ346×257×22半透明
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20919054
2020-08-13
用途: 小型の電子機器の収納
その他業種

フタと言っても、箱にただ置くだけのもの。
ロック機構はもちろんのこと、引っかかりもないのであまりフタとして頼もしいものではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする