軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー

軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー - MINOURA(箕浦)軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー - MINOURA(箕浦)
(4件のレビュー)

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。
視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。
オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。
縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。
上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。
左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。
強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。
下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。
大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。
落下を抑制するシリコンバンドを付属。
軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。

ブラック寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918476iH-520-STD120(クランプ)22.2/25.4/28.664-9553-33
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20918485iH-520-OS121(クランプ)27.2/31.8/35.064-9553-34
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20918476
2022-06-26
用途: バイクの携帯固定用

携帯をナビとして使用するため購入しました。バイクに取り付けるにはいつもこの商品を使ってます。

対象商品 : 20918485
2020-07-19
用途: 配送用自転車に装着
サービス業

スマホの着脱が簡単で落下防止のためにゴムが付いています。

対象商品 : 20918476
2020-10-12
用途: バイク、スクーターで使用
卸売・小売業

今回の購入で4台目になる。とりあえず安く使い勝手もいい。
前回のは購入して1年で動きが悪くなった。スマートフォンを取り外そうとしても挟んでいる部分が左右に広がらなくなった。分解してグリスを塗ったら改善した。あと落下防止のゴムが切れた。予備にゴムを付属してくれたら助かります。もちろん値段そのままで。

対象商品 : 20918476
2019-02-04
用途: バイクに装着

厚みのあるアンドロイドに機種変更したら、今までのデイトナ製ホルダーではとまらなくなったのでこちらを購入。説明どおり、左右の留め具を大型のものに付け替えたら無事とまりました。厚みのあるスマホに対応しているのはこれしか見当たりませんでした。ありがとうございます!ただし、クランプは水平方向にしか対応してませんので要注意です。当方は今までのデイトナのクランプを流用して対応しました。前方オフセット用金具を加工すればアップハンの斜めの位置にも着けられるかと思います。最初からそういう設計にすればいいのにと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする