曜日別特売

テレフォンスタンド

テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)テレフォンスタンド - Asmix(アスカ)
(6件のレビュー)

電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。

材質
本体/主にABS樹脂
クランプ一部/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)質量(kg)1.5ホワイト適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958096TS8802
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 机のスペースの有効化
株式会社アンダンテサービス業

電話機の保持力、左右上下の動きもスムーズで問題なく使用出来ています。

対象商品 : 20958096
2024-03-12
用途: 事務机で使用

組立は簡単でした。ただひとりだと遣りづらい箇所がありした。
スタンドの高さが丁度良いし、動きもスムーズで使いやすいです。
電話が机から離れてくれたので、机上のスペースが広がったのと、机の掃除がしやすくなったのも良いです!

対象商品 : 20958096
2024-02-21
用途: 机上の整理
運輸・通信業

高い位置で回転できるので、ノートPCに干渉せず向かい合わせの席で電話機を共用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 20958096
2022-10-01
用途: 机の角の部分に設置して作業スペース確保しつつ、四方から電話が使える環境にしている。
製造業

取扱説明書も分かりやすく簡単に設置できました。機能的にもサイズも十分満足のいく品質でありました。

対象商品 : 20958096
2017-02-06
用途: 事務所用に購入しました。
有限会社小和田製作所製造業

スペースが有効活用出来て、価格も使用感もとても良いと思います。

対象商品 : 20958096
2016-11-04
用途: デスク作業中、二人で電話を共有している時
有限会社アキモト印刷製造業

机の角に簡単に取り付けられて、手前に引いた時の角度や高さも丁度良くて、価格も手軽で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする