ロボライン

ロボライン - リズム[測量用品(土木/建設)]

小型、軽量、高剛性メカニズムのCP-S38に、グリーンレーザーの姉妹機Gモデル誕生。
視認性が良いグリーンラインに、赤色と同じ方式の安定したレーザーダイオードを採用しました。
独自の電子整準方式により高精度に制御します。
くり返し使える急速充電器&充電式ニッケル水素電池付属

照射ライン全周シームレス水平ライン、全周シームレス垂直ライン×2(90°ごと)質量(kg)1.7(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~+40出力1mW以下、安全基準/クラス2電源充電式ニッケル水素電池スタンダードモデル(1900mAh)、単3形×3、付属ACアダプター方式電子水平センサーによる自動整準本体寸法(mm)125×160×205精度ライン/繰り返し/直線:14mで±1mm以内、直角:90°±0.0086°(10mで±1.5mm以内)、鉛直:10mで±1mm以内保護等級IP54連続使用時間(時間)ライン1本/約5.5、2本/約2.5、3本/約1.5機構シフティング、回転微調整機構/防塵・防滴型(IP54)胴体部分寸法(mm)100×100×135使用レーザーPD付 緑色半導体レーザー×3自動補正範囲±4°補正範囲外は全ライン消灯ライン幅(5m地点)1.2~2mm以下受光距離水平ライン20~50m以上(90°ごと)、垂直ライン50m以上ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×240×225内容量1セット
注意
※受光距離は受光器(UK-1G)が検知できる本体からの距離です。
※充電式ニッケル水素電池の交換は、3本同時に行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958218CP-S38G標準セットキャリングケース、充電式ニッケル水素電池単3形×6、急速充電器、単3形アルカリ乾電池×3(テスト用)、ACアダプター
320,000
取扱い終了
20958227CP-S38G受光器セットキャリングケース、充電式ニッケル水素電池単3形×6、急速充電器、単3形アルカリ乾電池×3(テスト用)、ACアダプター、受光器(UK-1G)、ロッドアダプター(LA-01)
356,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする