ロングランを続けるCP-S81に、グリーンレーザーの姉妹機Gモデル誕生。
視認性が良いグリーンラインに、赤色と同じ方式の安定したレーザーダイオードを採用しました。
リズム特許によるシームレスフルラインを独自の電子整準方式により高精度に制御します。
照射ライン全周シームレス水平ライン、全周シームレス垂直ライン×2(90°ごと)質量(kg)2.4(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~+40出力1mW以下、安全基準/クラス2電源充電式ニッケル水素電池スタンダードモデル(1900mAh)、単3形×3、付属ACアダプター方式電子水平センサーによる自動整準本体寸法(mm)195×150×255精度ライン/繰り返し/直線:14mで±1mm以内、直角:90°±0.0086°(10mで±1.5mm以内)、鉛直:10mで±1mm以内保護等級IP54連続使用時間(時間)ライン1本/約5.5、2本/約2.5、3本/約1.5機構回転・回転微調整機構/シフティング/防塵・防滴型(IP54)使用レーザーPD付 緑色半導体レーザー×3、下部ポイント赤色半導体レーザー×1自動補正範囲±4°補正範囲外は全ライン消灯ライン幅(5m地点)1.2~2mm以下受光距離水平ライン20~50m以上(90°ごと)、垂直ライン50m以上ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×230×330内容量1セット