曜日別特売

レタースケール

レタースケール - Asmix(アスカ)
(4件のレビュー)

料金が一目でわかる目盛表示

サイズ付属品取扱説明書(料金表つき)材質ABS樹脂質量(g)113タイプ取引証明以外用計量皿寸法/載台寸法(mm)80×70最小表示(g)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70最大計量(g)250調整方法つまみ回転式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958254LS351
1,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20958254LS35149708777LS351LS351 レタースケール Asmix(アスカ) 49708777レタースケールAsmix(アスカ)1台
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20958254
2018-09-20
用途: 郵便物の測定

金額がすごく安かったので購入しました。
微妙な重さの時にほしかったので、とても満足しています。

対象商品 : 20958254
2018-05-28
用途: 郵便料金確認
株式会社安藤・間建設業・工事業

実用上問題ありません。料金体系が変更になった時に料金が貼り換えられればもっといいと思います。

対象商品 : 20958254
2016-12-20
用途: 郵便物発送時

小さなサイズですが十分に使える。小ぶりなため、デスク上でも使いやすく、とても便利。

対象商品 : 20958254
2016-12-13
用途: 封筒の郵便代金確認作業に使います

安くてコンパクト!!郵便料金の確認だけなので これで十分使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする