曜日別特売

穴あけ上手

穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル穴あけ上手 - 三菱マテリアル
(7件のレビュー)

食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。

材質ハイス鋼(HSS)被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209584733.0MM 1PCS31771
オープン
329
362(税込)
当日出荷
209585073.3MM 1PCS3.31773
オープン
379
417(税込)
当日出荷
209586474.7MM 1PCS4.72389
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
209586745.0MM 1PCS52492
オープン
558
614(税込)
当日出荷
2095885710.0MM 1PCS1040130
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2095886610.5MM 1PCS10.540137
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2095889312.0MM 1PCS1247149
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
209583762.0MM 1PCS21755
オープン
339
373(税込)
取扱停止中
209583852.1MM 1PCS2.11755
オープン
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
209583942.2MM 1PCS2.21758
オープン
399
439(税込)
取扱停止中
209584032.3MM 1PCS2.31758
オープン
379
417(税込)
取扱停止中
209584122.4MM 1PCS2.41761
オープン
389
428(税込)
取扱停止中
209584282.5MM 1PCS2.51761
オープン
339
373(税込)
取扱停止中
返品不可
209584372.6MM 1PCS2.61764
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
209584462.7MM 1PCS2.71764
オープン
379
417(税込)
取扱停止中
209584552.8MM 1PCS2.81767
オープン
379
417(税込)
取扱停止中
209584642.9MM 1PCS2.91771
オープン
379
417(税込)
取扱停止中
209584823.1MM 1PCS3.11771
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
209584983.2MM 1PCS3.21771
オープン
379
417(税込)
取扱停止中
返品不可
209585163.4MM 1PCS3.41973
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
209585343.6MM 1PCS3.61976
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
209585433.7MM 1PCS3.71976
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
209585523.8MM 1PCS3.81976
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
209585683.9MM 1PCS3.91976
オープン
479
527(税込)
取扱停止中
209585774.0MM 1PCS42183
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
209585864.1MM 1PCS4.12183
オープン
539
593(税込)
取扱停止中
209586044.3MM 1PCS4.32386
オープン
539
593(税込)
取扱停止中
209586134.4MM 1PCS4.42386
オープン
539
593(税込)
取扱停止中
209586224.5MM 1PCS4.52386
オープン
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
209586384.6MM 1PCS4.62386
オープン
629
692(税込)
取扱停止中
209586564.8MM 1PCS4.82489
オープン
629
692(税込)
取扱停止中
209586654.9MM 1PCS4.92489
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
209586835.1MM 1PCS5.12492
オープン
719
791(税込)
取扱停止中
209586925.2MM 1PCS5.22495
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
209587085.3MM 1PCS5.32495
オープン
669
736(税込)
取扱停止中
209587175.4MM 1PCS5.42695
オープン
669
736(税込)
取扱停止中
209587265.5MM 1PCS5.52695
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
返品不可
209587355.6MM 1PCS5.62695
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
209587445.8MM 1PCS5.82695
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
209587535.9MM 1PCS5.92695
オープン
859
945(税込)
取扱停止中
209587626.0MM 1PCS626102
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
209587786.5MM 1PCS6.529105
オープン
848
933(税込)
取扱停止中
209587876.8MM 1PCS6.829105
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
209587967.0MM 1PCS732105
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
返品不可
209588057.5MM 1PCS7.532111
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
209588148.0MM 1PCS834114
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
209588238.5MM 1PCS8.534121
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
209588329.0MM 1PCS937124
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
209588489.5MM 1PCS9.537127
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
2095887511.0MM 1PCS1143140
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20958577
2021-11-17
用途: DIY

良く切れるかというと普通な感じ。三菱製なので研いで長く使用できそう。

対象商品 : 20958498
2020-07-14
用途: 薄いアルミ板やアクリル板の穴あけ

以前から使っているが、薄板の場合、普通の歯では貫通時に衝撃があり、板に噛みこんだり、板が割れたり変形したりする可能性が大なので、超低速で休み休み作業しなければいけないが、この歯では中速でも衝撃無く貫通する。しかもバリがほとんど出ない。この商品は以前三菱マテリアル神戸ツールズ株式会社の商品であったがようだが、同社吸収合併後、三菱マテリアルの製品としてはサイトで検索しても出てこないので、ここで買えるのはありがたい。同社の製品にも同等品があるが、こちらの方が安い。

2が参考にしています
対象商品 : 20958683
2020-09-29
用途: ステンレス薄板の穴開け
サービス業

1㎜厚程度のステンレス板にボール盤で穴開けする場合、一度小さい径のドリルで下穴を開けないと穴が歪になっていましたが、試しにこの商品を購入したところ一発で奇麗な穴が開きました。
穴開け時の抵抗を強く感じたので耐久性が気になるところですが工程が一つ減って助かりました。
問題は切れ味が落ちても研ぎ直しが難しいところですね。

対象商品 : 20958814
2020-02-29
用途: 模型作り
小林模型

ポンチマークを正確に打てれば正確な位置に正確な径の穴を開ける事が出来るのでとても良いです。

対象商品 : 20958656
2018-02-18
用途: 止まり穴の加工時

エンドミルを使用するほどの精度が必要ない場合は、非常に便利。

対象商品 : 20958376
2017-08-15
用途: 金属板の穴あけ
製造業

主にチタン板の穴あけに使っていますが早くキレイなバリの少ない穴を空ける事ができました。

対象商品 : 20958473
2017-04-02
用途: 薄板ガルバ、SUS鋼板への充電ドライバーでの穴あけ
建設業・工事業

以前六角軸タイプで購入しましたが、今回ストレート軸タイプが販売されましたので購入しました。
位置決めからズレずらく、低速回転を維持しながら強めにドリルを押してやれば思った通りの位置にキレイに穴あけ出来ます。
比較的単価も安いのでリピート購入決定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする