曜日別特売

強力防水一番(浸透性防水材)

強力防水一番(浸透性防水材) - 日本特殊塗料強力防水一番(浸透性防水材) - 日本特殊塗料強力防水一番(浸透性防水材) - 日本特殊塗料強力防水一番(浸透性防水材) - 日本特殊塗料
(19件のレビュー)

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。

用途
家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤使用場所屋内外兼用特性防水クリヤー希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※屋外のコンクリート・木部には必ず2回塗りをして下さい。
※池の内部へのご使用は避けて下さい。
※屋上等の、水溜まりができやすい所へのご使用は避けて下さい。
※コンクリート塗料や木部用塗料等の旧塗膜は、サンドペーパー等で完全に取り除いて下さい。
※防水一番を塗装した上には、塗膜を作る塗料の塗装はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(塗り回数)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001067-1本(420mL)2~4(1回)0.26L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21001076-1缶(900mL)7~10(2回)0.9L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21001085-1缶(3kg)30~35(2回)2.586L
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001094-1缶(13kg)120~140(2回)11.2L
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001076
2023-07-06
用途: 雨漏り止め
教育・研究機関

本塗料をタイル割れ目に数回流し込み、割れ目をシーラントで塞ぎました。なかなか止められなかった雨漏りも現在止まっています。

2が参考にしています
対象商品 : 21001076
2023-09-29
用途: 基礎のモルタル仕上げに使用

家の基礎周りの化粧モルタル部分が劣化してきていたので本品を塗布しました。
数種類の同様なシーラーも購入して比較しました。
それぞれ特徴があるとの商品説明でしたが、特に顕著な違いはありませんでした。

対象商品 : 21001076
2022-05-23
用途: 車、バイクシートカバーの防水力強化
建設業・工事業

厚手のシートカバーも年数経過とともに浸透が増加し、本製品を塗ったところ回復した。耐久性については今後様子見。グローブにも塗布したところ、臭気が強くお勧め出来ない。

3が参考にしています
対象商品 : 21001076
2022-04-29
用途: 木材の防水加工

シャビシャビの液体でした
速乾で染み込んで行き使い易かったです

3が参考にしています
対象商品 : 21001076
2021-12-14
用途: 木製玄関ドアの防水作業

雨天の後装飾モールの凹凸部分に水滴が長期にわたって溜まり、浸透して変色が見られるようになりました。塗装は定期的に行っているものの、木製ドアの構造的欠陥です。試しに刷毛塗りしたところ、その後は水玉をはじいてくれるようになり、防水効果が思った以上で満足です。
とても塗り易いのですが、塗った後の臭気が強いので天候や時期を選んでの作業が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 21001067
2021-07-07
用途: 脱衣所の床下を補修
建設業・工事業

室内で使用しました。
匂いがとても体に悪そうです、、
吸い込んだ後しばらく体内に残ってる感じがします、、
屋外で使用した方がいいとおもいます。
手の届かない所に吹き付けたかったので、スプレー式はとても便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 21001085
2021-04-08
用途: コンクリート面の亀裂処理
丸忠 山田工業建設業・工事業

亀裂に良く浸透し使い易い材料でした。
翌日雨に成り処理した所を確認しましたが、しっかり水を弾いていました。

2が参考にしています
対象商品 : 21001067
2020-10-25
用途: 家具製作
製造業

塗料屋さんに、オイルステインの上から塗装できる防水塗装と聞き
買いました。
つやがなく、テカリがないので木の風合いが保てます。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする