曜日別特売

水止め一番

水止め一番 - 日本特殊塗料
(10件のレビュー)

充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。

用途
水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量128mL内容量1個(180g)
注意
※付属のノズルは先端より3段目、4段目をカットしてご使用ください。1~2段目カットで使用すると、チューブのお尻部分から内容物が漏れ出す場合があります。また、充填の際は、チューブのお尻の方からゆっくりと絞ってください。
※皮膚に触れないように注意し、保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク(有機ガス用)を使用して下さい。
※防爆用の電気装置を使用し、アース等の静電気対策をして下さい。
※火気厳禁。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001103-NEWホワイト
オープン
取扱い終了
21001112-グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 余り効果はないような。

塩ビのつなぎ目から水が漏れていたので、使用してみました。水圧はそれほど高くなく、20秒間に1滴くらい漏れていたのですが、結局水漏れは止まりませんでした。ちょっと残念でした。

3が参考にしています
対象商品 : 21001112
2023-05-10
用途: コンクリート補修

へらにつけてすり込めばクラックの補修,セパ穴の抜けには接着,漏水にはネットと共に使用してかなり広い幅のひびにも対応します。しかもその後の塗料ののりがよい。硬化後は固いのでそれもよい。コンクリート住宅の補修にはなくてはならないものになっています。ただしコーキング部分やシリコンなど塗布した場所は硬化後にぺらぺらとはがれます。

8が参考にしています
対象商品 : 21001103
2021-06-30
用途: 便器に小さな穴が開いたので修復に使用しました。
札幌学園教育・研究機関

材料の関係で取り扱いに注意は必要ですが、白系統の陶磁器の修復には大変重宝すると思います。満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 21001112
2019-03-22
用途: 浴槽の漏水補修
伊保商店サービス業

大容量の商品があれば、広い範囲の施工が容易にできるので販売検討して欲しい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 21001103
2019-01-22
用途: 洗面所のスキマ用
その他業種

洗面所のわずかなスキマに使用しました。塗り込みしやすく,簡単でした。なかなか良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 21001103
2020-04-21
用途: バルコニーのひび割れ防水補修。
運輸・通信業

何度も使用している。やや固めだが、作業性は高い。難点は乾きが早すぎる点か。

1が参考にしています
対象商品 : 21001112
2018-08-14
用途: 上水道用プラグキャップの自作(特殊用途)
サービス業

自作でプラグキャップを作ってます
水道圧をしっかり止めてくれる接着剤を探してました
この製品は0.4メガパスカル程度までしっかり止水してくれます
ただし施工時に気泡を含ませないよう慎重に行う必要がありますが
期待通りに止水してくれて大助かりでした

7が参考にしています
対象商品 : 21001103
2019-06-17
用途: 家庭の水まわりに、非常に、良かったです。
ヒロコ-ポレ-ション

とても、満足しております。いい商品を、今後も、期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする