曜日別特売

ワトコオイル

ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三ワトコオイル - 北三
(36件のレビュー)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。

用途
使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※塗装ムラの原因となりますので、塗布は木目に沿って行ってください。
※着色剤が沈殿する場合がありますので、ご使用前に容器を良く振って、缶の底からよく混ぜてください。
※拭き取りや塗布量または仕上げ方法によっては色落ちがあります。十分な拭き取りと乾燥が必要です。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。事前に仕上がり色を確認してから本塗装に入ってください。
※自然発火の恐れがありますので、使い終わったウエス等は水に浸してから捨ててください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
乾燥時間(時間)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001496-1缶(200mL)ホワイト24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21001514-1缶(200mL)マホガニー24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21001548-1缶(200mL)ミディアムウォルナット24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21001557-1缶(200mL)ダークウォルナット24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21001618-1缶(1L)チェリー24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001627-1缶(1L)マホガニー24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001654-1缶(1L)ミディアムウォルナット24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001663-1缶(1L)ダークウォルナット24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21001697-1缶(3.6L)ナチュラル24時間以上3.6L
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001715-1缶(3.6L)ホワイト24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001724-1缶(3.6L)チェリー24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001733-1缶(3.6L)マホガニー24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001742-1缶(3.6L)エボニー24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001758-1缶(3.6L)ドリフトウッド24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001767-1缶(3.6L)ミディアムウォルナット24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21001776-1缶(3.6L)ダークウォルナット24時間以上3.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44661507W-011缶(16L)ナチュラル24以上16000mL
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661516W-071缶(16L)ホワイト24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661525W-081缶(16L)チェリー24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661534W-091缶(16L)マホガニー24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661550W-101缶(16L)エボニー24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661559W-111缶(16L)ドリフトウッド24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661568W-121缶(16L)ミディアムウォルナット24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661577W-131缶(16L)ダークウォルナット24以上16000mL
オープン
34,880
38,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21001478-1缶(200mL)ナチュラル24時間以上0.2L
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
21001505-1缶(200mL)チェリー24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001523-1缶(200mL)エボニー24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001532-1缶(200mL)ドリフトウッド24時間以上0.2L
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001584-1缶(1L)ナチュラル24時間以上1L
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001602-1缶(1L)ホワイト24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001636-1缶(1L)エボニー24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
21001645-1缶(1L)ドリフトウッド24時間以上1L
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001697
2025-04-10
用途: 木工の仕上げ 硬い木はウレタンよりオイルの方が自然さが出ます
渡辺木工挽物所

ナチュラルは木目もよく出るし 価格も安いのでワトコはモノタローで買ってますね

2024-03-01
用途: パイン集成材に
製造業

荒々しさ、渋さが素晴らしいです。
染めるのが楽しくなります。
反面クセが強いので、無難に仕上げたい時はワシンウッドオイルもおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001523
2022-09-09
用途: 木工の仕上げに
その他業種

使いやすく気に入っているのでリピ買いしてます。
ハケで塗るよりスポンジを古いTシャツかなんかで包んでテルテル坊主的な物を作って塗った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001505
2022-12-09
用途: 工房工具置きの塗装に使用
その他業種

普通の塗料やニスと異なり、塗装ムラが無くて使いやすいです。
ただ色がかなり赤いです。
これは私の色選定のミスですが、想像以上に赤いです。

対象商品 : 21001557
2022-02-13
用途: DIYカウンター作成
製造業

初めての使用でもムラにならず扱い易い。手順通りに耐水ペーパーで仕上げると初めてでも表面をツルツルに仕上げる事ができた。

対象商品 : 21001636
2021-08-11
用途: 木工製品の塗装保護
サービス業

使いやすい、仕上がりもいい。水性のニスは匂いなどは少ないけどムラができやすい。
一方ワトコオイルは適当に塗っても、余分は拭きとれるので失敗がない。
もちろん、水研ぎまですればつるつるで、しかも木質感が残って手触り風合いが自然です。
ビギナーにこそお勧めです。(使用方法さえ守れば誰でも格好良く仕上がります

1が参考にしています
対象商品 : 21001478
2021-07-06
用途: DIYで作るテーブルなどの塗装
運輸・通信業

最近どこも品薄で手に入り難い WATCO OIL ですが、今回モノタロウでナチュラルとマホガニーを購入しました。
ドリフトウッドの色合いが気になるところですが、ナチュラルは杉等の木目がはっきりしている木材に使用すると良いと思います。檜のような木目があまり目立たない木材に塗った場合は少し物足りないと思うかも知れません。
マホガニーはチェリーと色合いが似ていますが、チェリーより色が深い印象です。
こちらの色は塗る木材を選ばず塗ってもそれなりの効果が得られると思います。

対象商品 : 21001478
2021-09-28
用途: 棚板塗装用
農・林・水産業

ワトコオイルを購入出来る場所としては安い方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする