白アリスーパー粒剤

白アリスーパー粒剤 - 吉田製油所白アリスーパー粒剤 - 吉田製油所白アリスーパー粒剤 - 吉田製油所
(2件のレビュー)

希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。

使用方法
(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。
(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。
(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。
(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
標準使用量
帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。
面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。
散布量は1m2当り800g~1kgとする。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に成分油性淡黄色主な用途木部外観淡黄色粒状危険物の類別非危険物特性防虫
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001907-1缶(10kg)
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21001916-1缶(5kg)
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001916
2023-06-16
用途: シロアリの被害を受けた箇所の土壌に散布
株式会社斉藤建築

別メーカーのものは、包装単位が大きくて、狭い範囲に散布する場合は余った薬剤の保管に苦慮していた。小単位で缶入りなので、保管も楽で良い。

対象商品 : 21001916
2020-03-26
用途: リフォーム
KOYO住建建設業・工事業

床下を開けて、基礎的な工事後、この粒剤をまくだけで、シロアリ駆除が出来ていい商品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする