白アリスーパー21低臭

白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所白アリスーパー21低臭 - 吉田製油所
(9件のレビュー)

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。
防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。
白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。
耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。
殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。
有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。
これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。

成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)特性耐アルカリ主な用途標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※施工方法は(社)日本しろあり対策協会の規定する「防除施工標準仕様書」及びしろあり防除施工における「安全管理基準」に準じてください。
※塗料の上塗りはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001977-1缶(2.5L)クリヤー2.5L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21001986-1缶(2.5L)オレンジ2.5L
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21001995-1缶(15L)クリヤー15L
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21002004-1缶(15L)オレンジ15L
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001977
2024-08-12
用途: 白アリ駆除
サービス業

効果はまだ分かりませんが、臭いも少なく塗布もしやすい。

対象商品 : 21001986
2020-11-05
用途: 家のシロアリ対策に使用するため。
その他業種

まだ塗ったばかりで効くかどうか分かりませんが、確かに低臭で作業がしやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21002004
2020-03-29
用途: 床下等防蟻対策
柴崎工務店建設業・工事業

匂いが無くて良かったです。低臭にして正解だったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001995
2020-03-25
用途: シロアリ駆除
製造業

そのまま使えるので、面倒な薄めるなど一切いりません。
素人でも簡単に撒けます。
非常に使えやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001986
2019-05-11
用途: 床下木材塗装
伊藤ピアノ調律センターサービス業

床下に潜り刷毛で塗りました潜り移動は大変でしたが低臭性なので扱いやすかったです

2が参考にしています
対象商品 : 21001986
2019-07-31
用途: 床張り替え
製造業

匂いがきつくなくて、とても良いです。サラサラして、使いやすいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 21001986
2018-12-27
用途: 自宅床下の防腐・防蟻
建設業・工事業

臭いも少なく液体が有色である為、塗布した箇所も分かり易い

1が参考にしています
対象商品 : 21001995
2018-05-18
用途: シロアリ駆除
農・林・水産業

散布後の経過観察をしますので今後感想をしますのでお待ちください。注文後の配送時間がさdすがです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする