トリプルホールソー

トリプルホールソー - ニコテックトリプルホールソー - ニコテックトリプルホールソー - ニコテック
シャンク径(Φmm)10全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20965683TR14142510
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965692TR15152510
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965708TR16162510
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965717TR17172510
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965726TR60602510
22,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965735TR75752510
25,710
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20965744TR65652510
23,840
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20965753TR70702510
23,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする