持ち手付 角底袋

持ち手付 角底袋 - ササガワ持ち手付 角底袋 - ササガワ
(1件のレビュー)

持ち運びに便利な持ち手穴の空いた角底袋です。
取手裏面にはフィルム貼りの補強加工がしてあります。
底マチ袋に持ち手がついているので、ケーキやお菓子などを入れるのに最適。

寸法(幅W×高さH)(mm)180×225
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097948250-36001包(50枚)片艶晒クラフト紙(80g/m2)
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2097949850-36011包(50枚)未晒未晒クラフト紙(80g/m2)
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2097943750-36041包(50枚)アリス晒クラフト紙(80g/m2)
2,200
取扱い終了
3008751450-36071包(50枚)抹茶片艶晒クラフト紙(80g/m2)
2,200
取扱い終了
3008753250-36091包(50枚)-未晒クラフト紙(80g/m2)
2,200
取扱い終了
3008752350-36081包(50枚)抹茶片艶晒クラフト紙(80g/m2)
1,950
取扱い終了
2097945550-36051包(50枚)パズール未晒クラフト紙(80g/m2)
2,200
取扱い終了
2097946450-36021包(50枚)フランセ茶筋クラフト紙(60g/m2)
2,200
取扱い終了
2097947350-36061包(50枚)ゆうび晒クラフト紙(80g/m2)
1,950
取扱い終了
2097944650-36031包(50枚)クローバー晒クラフト紙(80g/m2)
1,950
取扱い終了
2587320835-42721冊(5枚)-茶筋クラフト紙(60g/m2)
400
取扱い終了
返品不可
2587321735-42741冊(5枚)-晒クラフト紙(80g/m2)
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20979464
2016-04-19
用途: パンをプレゼントする時に使います。

丸パンをプレゼントする時に入れます。
マチがあるのでたくさん入ります。
でももう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする