曜日別特売

ショーカード バラエティ柄

ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)ショーカード バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

デザイン性のあるショーカードです。コトPOPやメッセージカード等にご使用出来ます。

33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(柄)
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450406817-54951冊(30枚)金箔枠特大55×85-アイボリー紙(260g/m2)
440
439
483(税込)
当日出荷
2450412217-61031冊(30枚)金箔枠40×65-アイボリー紙(260g/m2)
420
419
461(税込)
当日出荷
2450372717-51941冊(30枚)レザック40×65-カード紙(250g/m2)
370
369
406(税込)
当日出荷
2450383317-52941冊(30枚)レザック55×85-カード紙(250g/m2)
440
439
483(税込)
当日出荷
2450393717-53941冊(30枚)レザック65×95-カード紙(250g/m2)
510
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450395517-54261冊(50枚)和風小紋55×85-アイボリー紙(260g/m2)
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450430517-62591冊(30枚)レリーフ55×85-カード紙(250g/m2)
330
取扱い終了
代替品有
2097951616-5531冊(30枚)クローバー55×90-カード紙(186g/m2)
330
取扱い終了
2450342217-21401冊(30枚)花枠40×65-アイボリー紙(260g/m2)
280
取扱い終了
2097952516-5561冊(30枚)黒 星55×90-カード紙(186g/m2)
330
取扱い終了
2450349217-22401冊(30枚)花枠55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450401617-54491冊(50枚)チューリップ枠55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450402517-54501冊(50枚)花枠 くま55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450413817-61251冊(30枚)くま 風船40×65-カード紙(151g/m2)
280
取扱い終了
2450397317-54441冊(50枚)パステル55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450400717-54481冊(50枚)花ケイ55×855アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450405217-54901冊(30枚)金箔ケイ55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450414717-61261冊(30枚)ぶどう枠40×65-カード紙(151g/m2)
280
取扱い終了
2450424417-62131冊(30枚)花 茶55×85-カード紙(151g/m2)
330
取扱い終了
2450426217-62251冊(30枚)くま 風船55×85-カード紙(151g/m2)
330
取扱い終了
2450398217-54461冊(50枚)パステル55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450411317-61011冊(30枚)金箔ケイ40×65-アイボリー紙(260g/m2)
310
取扱い終了
2450425317-62141冊(30枚)茶色枠55×85-カード紙(151g/m2)
330
取扱い終了
2450427817-62261冊(30枚)ぶどう枠55×85-カード紙(151g/m2)
330
取扱い終了
2450399817-54471冊(50枚)パステル55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450420817-61591冊(30枚)レリーフ40×65-カード紙(250g/m2)
280
取扱い終了
2450419217-61541冊(50枚)ライン 橙緑40×65-カード紙(256g/m2)
280
取扱い終了
2450394617-54241冊(50枚)和風小紋55×858アイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450438417-63541冊(50枚)ライン 橙緑65×95-カード紙(256g/m2)
380
取扱い終了
2450439317-63591冊(30枚)レリーフ65×95-カード紙(250g/m2)
380
取扱い終了
2450396417-54271冊(50枚)和風小紋55×85-アイボリー紙(260g/m2)
330
取扱い終了
2450408617-56961冊(50枚)和風小紋特大90×140-アイボリー紙(260g/m2)
720
取扱い終了
2450409517-56971冊(50枚)和風小紋長型90×1407アイボリー紙(260g/m2)
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2450430517-62592450383317-529417-6259 ショーカード バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24503833ショーカード バラエティ柄タカ印(ササガワ)1冊(30枚)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24503833
2025-01-09
用途: ポップ

いま手書きのポップは流行らないのか、ショーカードがなかなかみつかりません。このカードは枠がついているので下手なポップもカバーしてくれます。

対象商品 : 24503955
2023-12-13
用途: 展示
製造業

サイズ的に95x65のものがこれしかなかったの、でいろいろなショーカードを数種類購入。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする